詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TE-52

品名 : φ48.6mm マルチクランプ(直交)

仕様

タイプ 直交 材質 スチール(表面:クロメートメッキ)
本体サイズ 130×150×85mm 重量 1.1kg
φ48.6mm用
2連のクランプだと2個必要なところ、マルチクランプなら1個で緊結できます。
手すりや控えなど、様々な用途にお使いいただけます。
日本製
追加説明
カタログ価格

1,480 (税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/08/07 21:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1394ページ
バリエーション一覧
EA948TE-52 φ48.6mm マルチクランプ(直交)
EA948TE-53 φ48.6mm マルチクランプ(自在)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top