品番 : EA948TE-56
品名 : φ48.6mm 板止めクランプ(コーナー)
仕様
| タイプ | コーナー | 材質 | スチール(表面:クロメートメッキ) |
|---|---|---|---|
| 本体サイズ | 90×105×52mm | 重量 | 540g |
| 金具部:厚さ12mm板用 | |||
| 止め穴φ5mm用8ヶ所 | |||
| φ48.6mm用 | |||
| 日本製 | |||
| 単管パイプ(φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
825 円(税抜)/ 908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/09/18 00:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1394ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TE-54 φ48.6mm 板止めクランプ(直交) |
| EA948TE-55 φ48.6mm 板止めクランプ(平行) |
| EA948TE-56 φ48.6mm 板止めクランプ(コーナー) |
ウェブカタログ画像
拡大
