品番 : EA948TE-64
品名 : EA948TE-63用替金具(φ48.6mm用)
テコの原理で楽に単管パイプの引き抜きが可能!
仕様
| EA948TE-63用杭抜き用金具 | |||
| 材質 | スチール(表面:どぶメッキ) | ||
|---|---|---|---|
| φ48.6用 | |||
| 先端金具はボルト1本で簡単に取り換えできます。 (交換時使用工具24mm) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,700 円(税抜)/ 17,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/10 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1390ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA948TE-63 : 杭抜き(φ48.6mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
