詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TE-63

品名 : 杭抜き(φ48.6mm用)

テコの原理で楽に単管パイプの引き抜きが可能!

仕様

長さ 1280mm 材質 スチール(表面:どぶメッキ)
重量 6.22kg 力点荷重 80kg以内(グリップカバー部分)
φ48.6mm用
日本製
1人の力でラクに抜けるので、重機に頼る必要がなくコストダウンになります。
狭い現場へ持ち込んで使用できるので、とても便利です。
追加説明
カタログ価格

31,800 円(税抜)/ 34,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 10:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1390ページ
バリエーション一覧
EA948TE-61 杭抜き(φ42.7mm用)
EA948TE-63 杭抜き(φ48.6mm用)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • 先端金具:φ48.6mm用

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top