品番 : EA948TE-61
品名 : 杭抜き(φ42.7mm用)
テコの原理で楽に単管パイプの引き抜きが可能!
仕様
| 長さ | 1280mm | 材質 | スチール(表面:どぶメッキ) |
|---|---|---|---|
| 重量 | 6.22kg | 力点荷重 | 80kg以内(グリップカバー部分) |
| φ42.7mm用 | |||
| 日本製 | |||
| 1人の力でラクに抜けるので、重機に頼る必要がなくコストダウンになります。 | |||
| 狭い現場へ持ち込んで使用できるので、とても便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,800 円(税抜)/ 42,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1390ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TE-61 杭抜き(φ42.7mm用) |
| EA948TE-63 杭抜き(φ48.6mm用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA948TE-62 : EA948TE-61用替金具(φ42.7mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
