品番 : EA948TE-65S
品名 : 450x690x140mm 泥落し踏台
仕様
| 踏台サイズ | 450(W)×690(L)×140(H)mm |
踏台材質 | スチール(表面:どぶメッキ) |
|---|---|---|---|
| 踏台重量 | 6kg | マットサイズ | 360×600mm |
| マット厚み | 約17mm | マット材質 | スチール・ナイロン |
| マット重量 | 約1.6kg | 枠カシメ部分厚み | 約22mm |
| 使用荷重 | 試験データはありません。 | ||
| 仮設ハウスや仮設トイレなど、高めの入り口に最適。ステップとマットが一つになり段差軽減と汚れ落としの1段2役。 | |||
| 建設工事現場の詰め所、屋内作業場や階段の入り口に。スポーツや屋外イベントの控室やトイレの入り口にも。 | |||
| 結束バンドで固定すればマットがズレ落ちません。 | |||
| アンカー穴(φ8mm)付 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,600 円(税抜)/ 25,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/02 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1766ページ 2025ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA948TE-65 : 450x690x140mm 泥落し踏台(台のみ) |
| 部品 | EA997RX-6 : 360x600mm 足ふきマット(泥落とし) |
ウェブカタログ画像
拡大
