品番 : EA997RX-6
品名 : 360x600mm 足ふきマット(泥落とし)
仕様
材質 | スチール・ナイロン | サイズ | 360×600mm |
---|---|---|---|
枠カシメ部分厚み | 約22mm | マット厚み | 約17mm |
重量 | 約1.6kg | ||
現場事務所等の泥落としに。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2024/05/30 17:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2106ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA997RX-6 360x600mm 足ふきマット(泥落とし) |
EA997RX-7 450x750mm 足ふきマット(泥落とし) |
EA997RX-8 600x900mm 足ふきマット(泥落とし) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA948TE-65 : 450x690x140mm 泥落し踏台(台のみ) |