品番 : EA997RX-7
品名 : 450x750mm 足ふきマット(泥落とし)
仕様
| 材質 | スチール・ナイロン | サイズ | 450×750mm |
|---|---|---|---|
| 枠カシメ部分厚み | 約22mm | マット厚み | 約17mm |
| 重量 | 約2.4kg | ||
| 現場事務所等の泥落としに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/09 15:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2025ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA997RX-6 360x600mm 足ふきマット(泥落とし) |
| EA997RX-7 450x750mm 足ふきマット(泥落とし) |
| EA997RX-8 600x900mm 足ふきマット(泥落とし) |
