詳細表示

このページのURL:

品番 : EA997RX-8

品名 : 600x900mm 足ふきマット(泥落とし)

仕様

材質 スチール・ナイロン サイズ 600×900mm
枠カシメ部分厚み 約22mm マット厚み 約17mm
重量 約3.6kg
現場事務所等の泥落としに。
追加説明
カタログ価格

6,100 (税抜)/ 6,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/07/05 21:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2025ページ
バリエーション一覧
EA997RX-6 360x600mm 足ふきマット(泥落とし)
EA997RX-7 450x750mm 足ふきマット(泥落とし)
EA997RX-8 600x900mm 足ふきマット(泥落とし)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top