品番 : EA948TF-106
品名 : 250x620mm 角度調整機能付自在ステップ(1枚)
仕様
| サイズ | 620×250×140(H)mm | 厚み | 40mm |
|---|---|---|---|
| 踏板サイズ | 620×250mm | 材質 | ダクタイル(ダクロメッキ処理) |
| 重量 | 6.28kg | 入数 | 1枚 |
| 付属品 | パイプ取付サドル×2個、サドル止めボルト×4本 | ||
| 単管パイプφ48.6mm専用階段プレート | |||
| 4段階角度調整可能(32°・42°・52°・62°) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1394ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TF-106 250x620mm 角度調整機能付自在ステップ(1枚) |
| EA948TF-107 250x910mm 角度調整機能付自在ステップ(1枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
