詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TF-111

品名 : パイプジョイント(φ100キャスター/ゴム)

仕様

仕様 自在ストッパー無 耐荷重(kg) 50
車輪径(mm) 100 取付高(mm) 126(キャスターのみ)
車輪材質 ゴム サイズ(mm) D:100、W:25、H:126、T:M12×P1.75、L:25、E:32
材質 パイプジョイント:ダクタイル(電解亜鉛メッキ)
キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
単管パイプφ48.6mm用
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
組立時は19mm薄口スパナをご利用下さい。
追加説明
カタログ価格

3,690 (税抜)/ 4,059 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/03 12:21現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1445ページ

代替品

EA948TF-116
バリエーション一覧
EA948TF-111 パイプジョイント(φ100キャスター/ゴム)
EA948TF-112 パイプジョイント(φ100キャスター/ゴム/L型)
EA948TF-113 パイプジョイント(φ100キャスター/ゴム/コーナー型)
EA948TF-113A パイプジョイント(φ100キャスター/ゴム/コーナー型)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • サイズ(mm)\nD:100、W:25、H:126、T:M12×P1.75、L:25、E:32
  • 単位:mm

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top