品番 : EA948TF-118
品名 : パイプジョイント(φ100ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型)
仕様
仕様 | 自在ストッパー付 | 耐荷重(kg) | 50 |
---|---|---|---|
車輪径(mm) | 100 | 取付高(mm) | 126(キャスターのみ) |
車輪材質 | ゴム | サイズ(mm) | D:100、W:25、H:126、T:M12×P1.75、L:25、E:32 |
材質 | パイプジョイント:ダクタイル(ダクロメッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ) |
||
単管パイプφ48.6mm用 | |||
コーナー型 | |||
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。 | |||
組立時は19mm薄口スパナをご利用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,950 円(税抜)/ 6,545 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 05:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1467ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA948TF-116 パイプジョイント(φ100ブレーキキャスター/ゴム) |
EA948TF-117 パイプジョイント(φ100ブレーキキャスター/ゴム/L型) |
EA948TF-118 パイプジョイント(φ100ブレーキキャスター/ゴム/コーナー型) |