詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TF-123

品名 : パイプジョイント(φ150キャスター/ゴム/コーナー型)

仕様

仕様 自在ストッパー無 耐荷重 163kg
車輪径 150mm 取付高 194mm(キャスターのみ)
取付ねじサイズ M20×P2.5mm 材質 パイプジョイント:ダクタイル(ダクロメッキ)
キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪材質 ゴム
単管パイプφ48.6mm用
コーナー型
組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

9,880 円(税抜)/ 10,868 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 1397ページ

代替品

EA948TF-128A
バリエーション一覧
EA948TF-122 パイプジョイント(φ150キャスター/ゴム/L型)
EA948TF-123 パイプジョイント(φ150キャスター/ゴム/コーナー型)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nD:150   W:40\nH:194   T:M20×P2.5\nL:40    E:40
  • 単位:mm
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top