品番 : EA948TF-127
品名 : パイプジョイント(φ150ブレーキキャスター/ゴム/L型)
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 耐荷重 | 163kg |
|---|---|---|---|
| 車輪径 | 150mm | 取付高 | 194mm(キャスターのみ) |
| 取付ねじサイズ | M20×P2.5mm | 材質 | パイプジョイント:ダクタイル(ダクロメッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ) |
| 車輪材質 | ゴム | ||
| 単管パイプφ48.6mm用 | |||
| L型 | |||
| 組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。 | |||
| ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/26 19:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1397ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

