品番 : EA948TF-131
品名 : パイプジョイント(φ150キャスター/ウレタン)
仕様
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 耐荷重 | 163kg |
|---|---|---|---|
| 車輪径 | 150mm | 取付高 | 194mm(キャスターのみ) |
| 取付ねじサイズ | M20×P2.5mm | 材質 | パイプジョイント:ダクタイル(電解亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ) |
| 車輪材質 | ウレタン | ||
| 単管パイプφ48.6mm用 | |||
| 組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。 | |||
| ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,070 円(税抜)/ 9,977 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 18:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1397ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TF-131 パイプジョイント(φ150キャスター/ウレタン) |
| EA948TF-132 パイプジョイント(φ150キャスター/ウレタン/L型) |
| EA948TF-133 パイプジョイント(φ150キャスター/ウレタン/コーナー型) |
ウェブカタログ画像
拡大

