詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TF-30A

品名 : 48.6mm 単管パイプベース支柱金具(150mm用)

仕様

適用パイプ 48.6mm サイズ(W×D×H) 157×100×140mm
重量 1390g 材質 SS400(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
止めビス ステンレスビス(M8-8mm) 締付工具 六角レンチ(4mm)
パイプと金具接続時の引張強度 578Kg(参考値) パイプ締付時のトルク目安 12.5N(参考値)
取付幅 150mm
単管パイプφ48.6mm用
屋外専用シリーズ
表面処理に溶融亜鉛メッキを採用しているため、サビに強い製品です。
ビスが目立たずスマートな外観です。
【使用上の注意】
・商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。
・コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。
・一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
追加説明
カタログ価格

4,580 円(税抜)/ 5,038 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 12:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1396ページ
バリエーション一覧
EA948TF-26 48.6mm 単管パイプベース支柱金具( 75mm用)
EA948TF-27 48.6mm 単管パイプベース支柱金具( 90mm用)
EA948TF-28A 48.6mm 単管パイプベース支柱金具(100mm用)
EA948TF-29A 48.6mm 単管パイプベース支柱金具(120mm用)
EA948TF-30A 48.6mm 単管パイプベース支柱金具(150mm用)
ウェブカタログ画像
  • ※当商品は使用例にはありませんが、パイプジョイントの使用例として添付しています。
  • ※当商品は使用例にはありませんが、パイプジョイントの使用例として添付しています。

資料

図面
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top