品番 : EA948TF-35A
品名 : 48.6mm 単管取付用ベースアタッチメント
仕様
| 適用パイプ | 48.6mm | サイズ(W×D×H) | 140×140×55mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 990g | 材質 | 鉄(SS400)(溶融亜鉛メッキ仕上げ) |
| ボルト穴径 | φ12mm | 穴ピッチ | 85mm |
| 単管パイプφ48.6mm用 | |||
| 屋外専用シリーズ | |||
| 表面処理に溶融亜鉛メッキを採用しているため、サビに強い製品です。 | |||
| EA948TF-11A(エンド取付金具)を取り付ける際は、M10x25mmの六角ボルト・ナット・ワッシャー・スプリングワッシャーをご利用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/10 06:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1396ページ 1742ページ | ||||
