品番 : EA949LX-910
品名 : M10x22x1.6mm 平ワッシャー(どぶメッキ/40枚)
仕様
| 材質 | 鉄(溶融亜鉛メッキ) | サイズ | M10 |
|---|---|---|---|
| 内径×外径×厚み | 10×22×1.6mm | 入数 | 40個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/30 19:26現在) |
||||
| 商品入数 | 40 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1256ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA948TF-35A : 48.6mm 単管取付用ベースアタッチメント |
| 本体 | EA948TF-35 : 48.6mm 単管取付用ベースアタッチメント |
| 本体 | EA948TF-34 : 48.6mm 単管取付用アタッチメント |
