詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LX-912

品名 : M12x26x2.3mm 平ワッシャー(どぶメッキ/30枚)

仕様

材質 鉄(溶融亜鉛メッキ) サイズ M12
内径×外径×厚み 12×26×2.3mm 入数 30個
追加説明
カタログ価格

680 円(税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/08 22:22現在)

商品入数 30 販売単位 袋
カタログページ 1256ページ
バリエーション一覧
EA949LX-908 M 8x18x1.6mm 平ワッシャー(どぶメッキ/50枚)
EA949LX-910 M10x22x1.6mm 平ワッシャー(どぶメッキ/40枚)
EA949LX-912 M12x26x2.3mm 平ワッシャー(どぶメッキ/30枚)
EA949LX-916 M16x32x2.6mm 平ワッシャー(どぶメッキ/20枚)
EA949LX-920 M20x40x3.2mm 平ワッシャー(どぶメッキ/10枚)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズ・入数が異なります。
  • ※品番によりサイズ・入数が異なります。
  • ※-912:30枚入りです。

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top