詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TF-37

品名 : 48.6mm タル木止めパイプジョイント(幅90/直交)

仕様

用途 物置小屋やハウスのフレーム、屋根部の垂木材を固定、ウッドデッキ基礎などの固定 適用パイプ 48.6mm
サイズ(W×D×H) 90×95×125mm 重量 810g
材質 SS400 表面処理 溶融亜鉛メッキ
止めビス パイプ固定用 ホーローセットビス M8-8mm×1本 締付トルクの目安 12.5N(参考値)
使用工具 4mm六角レンチ
溶融亜鉛メッキ処理により高耐食
組み立て後のメンテナンスが難しい箇所にも安心してご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/24 00:23現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1396ページ
バリエーション一覧
EA948TF-36 48.6mm タル木止めパイプジョイント(幅45/直交)
EA948TF-37 48.6mm タル木止めパイプジョイント(幅90/直交)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top