品番 : EA948TF-7
品名 : 48.6mm パイプジョイント(T継ぎ/3本ジョイント用)
仕様
| 適用パイプ | 48.6mm | サイズ(W×D×H) | 80×60×95mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 740g | 材質 | ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ) |
| 止めビス | ステンレスビス(M8-8mm) | 締付工具 | 六角レンチ(4㎜) |
| パイプと金具接続時の引張強度 | 578Kg(参考値) | パイプ締付時のトルク目安 | 12.5N(参考値) |
| 単管パイプφ48.6mm用 | |||
| 3本ジョイント用 | |||
| 屋外専用シリーズ | |||
| 表面処理に溶融亜鉛メッキを採用しているため、サビに強い製品です。 | |||
| ビスが目立たずスマートな外観です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1396ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TF-6 48.6mm パイプジョイント(T継ぎ/2本ジョイント用) |
| EA948TF-6A 48.6mm パイプジョイント(T継ぎ/2本ジョイント用) |
| EA948TF-7 48.6mm パイプジョイント(T継ぎ/3本ジョイント用) |
