詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TF-72

品名 : M20 キャスター取付用金具(160kgタイプ)

仕様

適用パイプ 48.6mm ねじサイズ M20
材質 ダクタイル(電解亜鉛メッキ処理) 止めビス M16-16(電解亜鉛メッキ)
締付金具 六角レンチ(8㎜) 耐荷重 160kg
単管パイプφ48.6mm用
M20キャスター取付用金具
止めビス付
組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。
※耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。
耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
追加説明
カタログ価格

2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/07 04:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1392ページ
バリエーション一覧
EA948TF-71 M12 キャスター取付用金具(50kgタイプ)
EA948TF-72 M20 キャスター取付用金具(160kgタイプ)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top