品番 : EA948TF-82A
品名 : M20 キャスター取付用金具(160kgタイプ/L型)
仕様
| 適用パイプ | φ48.6mm | ねじサイズ | M20 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ダクタイル(電解亜鉛メッキ処理) | 止めビス | M16-16(電解亜鉛メッキ) |
| 締付金具 | 六角レンチ(8㎜) | 耐荷重 | 160kg |
| M20キャスター取付金具 | |||
| L型 | |||
| 止めビス付 | |||
| 組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。 | |||
| ※耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。 耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,150 円(税抜)/ 4,565 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/07 04:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1392ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TF-81A M12 キャスター取付用金具(50kgタイプ/L型) |
| EA948TF-82A M20 キャスター取付用金具(160kgタイプ/L型) |
