品番 : EA948TF-91
品名 : M12 キャスター取付用金具( 50kgタイプ/コーナー型)
仕様
材質 | ダクタイル(ダクロメッキ処理) | ||
---|---|---|---|
単管パイプφ48.6mm用 | |||
M12キャスター取付金具 | |||
50kgタイプ | |||
コーナー型 | |||
止めビス付 | |||
耐荷重50kg以上のキャスターと併用しないでください。 耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,680 円(税抜)/ 5,148 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 10:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1463ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA948TF-91 M12 キャスター取付用金具( 50kgタイプ/コーナー型) |
EA948TF-92 M20 キャスター取付用金具(160kgタイプ/コーナー型) |