品番 : EA948TH-50
品名 : 620x281mm 単管パイプハンガー(50本用/2台)
仕様
| 仕様 | 50本用 | サイズ | 620×137×281(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(赤色塗装) | 重量 | 10.4kg |
| 入数 | 2台 | ||
| φ48.6単管パイプの整理・保管・運搬に | |||
| 頑強なアングル(L50×50×4)製 | |||
| ※玉掛けはしないでください。(荷崩れ、落下の恐れがあります。) | |||
| ※積み重ねは5段までにしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1392ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA948TH-50 620x281mm 単管パイプハンガー(50本用/2台) |
| EA948TH-100 620x496mm 単管パイプハンガー(100本用/2台 |
