詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TP-32

品名 : φ48.6mmx2.0m 単管パイプ(ピン付/4本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

重量 5.5kg(1本あたり) 材質 スチール(STK500)、亜鉛メッキ
入数 4本
ピン付
厚み 2.4mm サイズ φ48.6㎜
EA951EN-7と併用可能
長さ 2m 重量(g) 5.46(単重)×4
追加説明
カタログ価格

15,900 (税抜)/ 17,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 23:08現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 1440ページ 1455ページ

代替品

EA948TP-32A
  • 品番

    EA948TP-32A

  • コメント

    入数変更(4⇒2本)

ウェブカタログ画像
※画像は4本入りです。
  • ※画像は4本入りです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top