詳細表示

このページのURL:

品番 : EA948TP-32A

品名 : φ48.6mmx2.0m 単管パイプ(ピン付/2本)

仕様

長さ 2m 重量 5.5kg(1本あたり)
サイズ φ48.6㎜ 肉厚 2.4mm
材質 スチール(STK500)、亜鉛メッキ 入数 2本
ピン付
追加説明
カタログ価格

8,790 (税抜)/ 9,669 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/08/25 04:35現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1391ページ 1406ページ
バリエーション一覧
EA948TP-31 φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(ピン付/4本)
EA948TP-31.5 φ48.6mmx1.5m 単管パイプ(ピン付/4本)
EA948TP-32A φ48.6mmx2.0m 単管パイプ(ピン付/2本)
EA948TP-32.5A φ48.6mmx2.5m 単管パイプ(ピン付/2本)
EA948TP-33A φ48.6mmx3.0m 単管パイプ(ピン付/2本)
ウェブカタログ画像
※商品は2本入りです。
  • ※商品は2本入りです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top