品番 : EA948TP-33A
品名 : φ48.6mmx3.0m 単管パイプ(ピン付/2本)
仕様
| 長さ | 3m | 重量 | 8.25kg(1本あたり) |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ48.6㎜ | 肉厚 | 2.4mm |
| 材質 | スチール(STK500)、亜鉛メッキ | 入数 | 2本 |
| ピン付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/09 06:44現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1391ページ 1406ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※商品は2本入りです。
