品番 : EA948TP-31
品名 : φ48.6mmx1.0m 単管パイプ(ピン付/4本)
仕様
| 長さ | 1m | 重量 | 2.75kg(1本あたり) |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ48.6㎜ | 肉厚 | 2.4mm |
| 材質 | スチール(STK500)、亜鉛メッキ | 入数 | 4本 |
| ピン付 | |||
| EA951EN-7と併用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,850 円(税抜)/ 10,835 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/06 01:28現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1391ページ 1406ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA520BE-16 : 700x700mm/1500kg 運搬車(長尺用/ブレーキ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は4本入りです。
