品番 : EA949AE-154
品名 : M5x16mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)
仕様
| サイズ | M5×16 | ピッチ | 0.8 |
|---|---|---|---|
| ステンレスの強度 | A2-50相当(耐力 495N/m㎡) | 材質 | ステンレス(SUS SF-160) |
| 入数 | 20 | ||
| 並目ねじ | |||
| (+)ナベ頭 | |||
| 有磁性処理を施しているのでステンレスなのに磁性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/09/16 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1274ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
