品番 : EA949AE-256
品名 : M5x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)
仕様
| サイズ | M5×30 | ピッチ | 0.8 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS SF-160) | 入数 | 16 |
| (+)皿頭 | |||
| 並目ねじ | |||
| 有磁性処理を施しているのでステンレスなのに磁性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/19 21:54現在) |
||||
| 商品入数 | 16 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1273ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
