詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AF-3

品名 : M3 鍋・皿頭小ねじセット(クロームメッキ)

仕様

<セット内容>
頭形状 サイズ(入数):
(+)ナベ M3×5(80)
(+)ナベ M3×6(80)
(+)ナベ M3×8(70)
(+)ナベ M3×10(60)
(+)ナベ M3×12(50)
(+)ナベ M3×15(40)
(+)ナベ M3×20(35)
(+)ナベ M3×25(25)
(+)皿 M3×5(90)
(+)皿 M3×6(90)
(+)皿 M3×8(80)
(+)皿 M3×10(60)
(+)皿 M3×12(70)
(+)皿 M3×15(70)
(+)皿 M3×20(45)
材質 鉄(クロメートメッキ)
並目ねじ
ケースサイズ 201×149×39mm 総重量 約782g
ピッチ 0.5
追加説明
カタログ価格

5,220 円(税抜)/ 5,742 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1267ページ
メイン画像
  • ねじ系列表
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top