品番 : EA949AF-50
品名 : M3-M6 小ねじ・六角頭ボルトセット(ユニクロ)
仕様
| <セット内容> | |||
| (+)ナベ | M3×50:36本 M4×50:24本 M5×50:16本 M6×50:12本 ※首下は50mmです。 商品サイズ記載が首下長さになります。 |
(+)皿 | M3×50:36本 M4×50:24本 M5×50:16本 M6×50:12本 皿小ねじの長さは皿頭部から先端までとなります。 ※下記が首下サイズです。 M3:48.25mm M4:47.7mm M5:47.2mm M6:46.6mm |
|---|---|---|---|
| 六角ボルト | M3×30:30本 M4×50:24本 M5×50:12本 M6×50:8本 ※M3~M5はあら先(切りっぱなし)になります。 ※下記は首下サイズです。 商品サイズ記載が首下長さになります。 M3:30mm M4・M5・M6:50mm |
ピッチ | M3:0.5 M4:0.7 M5:0.8 M6:1 |
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ケースサイズ | 205×145×28mm |
| 並目ねじ | |||
| 小ねじカッター(EA545AK-1)を使用してお好みの首下長を調整できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,310 円(税抜)/ 4,741 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1279ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA545AK-1 : M3-M6/500mm 小ねじカッター |
