詳細表示

このページのURL:

品番 : EA545AK-1

品名 : M3-M6/500mm 小ねじカッター

現場でのメンテナンスに最適! 小ねじを必要な首下長さにカットできます

仕様

切断可能サイズ M3・M4・M5・M6 サイズ 500×100×140mm
重量 1.26kg 材質 カッター:鉄
土台:生の木
付属品 首下長さゲージ
手動にてM3~M6までの小ねじの切断が容易に
でき、面取り不要でナットがスムーズに入ります。(※焼入れ鋼には使用出来ません)
ステンレス製小ねじには使用不可
切断可能な最短首下長は約15mmです。
追加説明
カタログ価格

16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/23 02:19現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1279ページ

代替品

EA545AK-10
  • 品番

    EA545AK-10

  • コメント

    ハンディタイプ

ウェブカタログ画像
  • 切断イメージ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top