品番 : EA545AK-10
品名 : M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 切断能力 | M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く |
|---|---|---|---|
| 本体材質 | SK85(カッター部) | 使用方法 | 印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。 |
| 全長 | 225mm | 重量 | 約370g |
| 小ねじカッターのハンディタイプ | |||
| 工具箱にも収納できて作業場所を選びません。 | |||
| 切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。 | |||
| プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。 | |||
| 切断可能な最短首下長は約5mmです。 | |||
| ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,720 円(税抜)/ 9,592 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 379 (2026/10/05 04:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 1279ページ | ||||
代替品
![]() |
|

