品番 : EA949AF-6
品名 : M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)
仕様
| <セット内容> | サイズ(入数): M3×4(70) M3×5(60) M3×6(60) M3×8(70) M3×10(50) M3×12(45) M3×15(40) M3×16(35) M3×20(30) M3×25(25) M3×30(20) ナットM3(350) 平ワッシャー(350) スプリングワッシャー(350) |
材質 | 鉄(クロメートメッキ) |
|---|---|---|---|
| 並目ねじ | |||
| ケースサイズ | 201×149×39mm | 頭形状 | (+)ナベ頭 |
| 総重量 | 約773g | ピッチ | 0.5 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,670 円(税抜)/ 5,137 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1267ページ | ||||
