品番 : EA949AH-116
品名 : M16 ハイテンションワッシャー(ステンレス製/2枚)
仕様
| 材質 | ステンレス (SUS304 N2) |
硬度クラス | HV-300 |
|---|---|---|---|
| 内径×外径×厚み | 16×40×3.0mm | 入数 | 2枚 |
| 高強度ステンレス座金 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 04:27現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1256ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:2枚