詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AR-410

品名 : 4x10mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)

仕様

サイズ M4×10 ピッチ 0.7(並目)
十字穴の番号 2 材質 ステンレス(SUS XM7)
仕上げ SSブラックメッキ 入数 30本
(+)Aナベ頭
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/28 00:26現在)

商品入数 30 販売単位
カタログページ 1283ページ
バリエーション一覧
EA949AR-308 3x8mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本)
EA949AR-310 3x10mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/48本)
EA949AR-312 3x12mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/40本)
EA949AR-320 3x20mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/36本)
EA949AR-325 3x25mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/26本)
EA949AR-408 4x 8mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/32本)
EA949AR-410 4x10mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)
EA949AR-412 4x12mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/30本)
EA949AR-416 4x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/26本)
EA949AR-420 4x20mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/24本)
EA949AR-425 4x25mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)
EA949AR-430 4x30mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/14本)
EA949AR-435 4x35mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)
EA949AR-440 4x40mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)
EA949AR-516 5x16mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/16本)
EA949AR-520 5x20mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/14本)
EA949AR-525 5x25mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)
EA949AR-530 5x30mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)
EA949AR-535 5x35mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)
EA949AR-540 5x40mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)
EA949AR-545 5x45mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)
EA949AR-550 5x50mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:30本
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:30本
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top