品番 : EA949AT-54
品名 : M5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/10本)
仕様
| サイズ | M5×20 | ピッチ | 0.8 |
|---|---|---|---|
| セムス種類 | P=3(特殊ばね座金+平座金付) | 材質 | ステンレス(SUS XM-7) |
| 入数 | 10本 | ||
| 並目ねじ | |||
| (+)ナベ頭 | |||
| 波形形状のスプリングワッシャー(ばね座金)を組み込んだねじです。 | |||
| 締付が容易で、優れたゆるみ止め効果を発揮 | |||
| 耐食性が高く、食い込み(C形変形)が起こりにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/29 16:53現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1273ページ | ||||

※入数:10本