品番 : EA949CA-42
品名 : [水道用]レベルマーク
仕様
サイズ | φ25×70mm | 入数 | 1個 |
---|---|---|---|
材質 | ピン:S20C プラスチック:ポリカ樹脂 銘板:反射板(3M580) 銘板色:耐候性インク |
||
埋設管の維持・管理ができる。 | |||
反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。 | |||
銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。 | |||
他工事の事故防止ができる。 | |||
水道用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 50 (2025/10/08 15:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2332ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)