詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949CC-22

品名 : [電気用]レベルマーク

仕様

サイズ φ25×70mm 材質 ピン:S20C
プラスチック:ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)
銘板:反射板(3M580)
銘板色:耐侯性インク
電気用
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
埋設管の維持
銘板に耐侯性インクを使用しているので長期の使用に耐えます。
追加説明
カタログ価格

770 (税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/05/15 17:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2268ページ
バリエーション一覧
EA949CC-21 [電気用]レベルマーク
EA949CC-22 [電気用]レベルマーク
EA949CC-23 [電気用]レベルマーク
EA949CC-24 [電気用]レベルマーク
EA949CC-25 [電気用]レベルマーク
EA949CC-26 [電気用]レベルマーク
EA949CC-27 [電気用]レベルマーク
EA949CC-28 [電気用]レベルマーク
EA949CC-29 [電気用]レベルマーク
EA949CC-30 [電気用]レベルマーク
EA949CC-31 [電気用]レベルマーク
EA949CC-32 [電気用]レベルマーク
EA949CC-33 [電気用]レベルマーク
EA949CC-34 [電気用]レベルマーク
EA949CC-35 [電気用]レベルマーク
EA949CC-36 [電気用]レベルマーク
EA949CC-37 [電気用]レベルマーク
EA949CC-38 [電気用]レベルマーク
EA949CC-39 [電気用]レベルマーク
EA949CC-40 [電気用]レベルマーク
EA949CC-41 [電気用]レベルマーク
EA949CC-42 [電気用]レベルマーク
EA949CC-43 [電気用]レベルマーク
EA949CC-44 [電気用]レベルマーク
EA949CC-45 [電気用]レベルマーク
EA949CC-46 [電気用]レベルマーク
EA949CC-47 [電気用]レベルマーク
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA949CC-23です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top