詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949CH-6

品名 : [高速道路用]レベルマーク

仕様

サイズ φ25×70mm 材質 ピン:S20C
プラスチック:ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)
銘板:反射板(3M611)
銘板色:耐候性インク
入数 1個
高速道路用
埋設管の維持・管理ができる。
反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。
銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。
他工事の事故防止ができる。
追加説明
カタログ価格

770 (税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/05/24 13:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2268ページ
バリエーション一覧
EA949CH-1 [高速道路用]レベルマーク
EA949CH-2 [高速道路用]レベルマーク
EA949CH-3 [高速道路用]レベルマーク
EA949CH-4 [高速道路用]レベルマーク
EA949CH-5 [高速道路用]レベルマーク
EA949CH-6 [高速道路用]レベルマーク
EA949CH-7 [高速道路用]レベルマーク
EA949CH-8 [高速道路用]レベルマーク
EA949CH-9 [高速道路用]レベルマーク
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA949CH-1です
  • コンクリート・既設アスファルトに施工する場合
  • 新設アスファルトに施工する場合

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top