詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949CV-5

品名 : G1" オイルキャップ

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 CP-1
ねじサイズ G1 キャップ径 42.5m
全高 28.5mm 材質 本体:ポリアミド
オイルシール:ニトリルゴム
使用温度 -30~120℃ 質量 28g
RoHS対応品
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。
追加説明
カタログ価格

485 円(税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/17 22:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1218ページ
バリエーション一覧
EA949CV-1 G1/4" オイルキャップ
EA949CV-2 G3/8" オイルキャップ
EA949CV-3 G1/2" オイルキャップ
EA949CV-4 G3/4" オイルキャップ
EA949CV-5 G1" オイルキャップ
EA949CV-6 G1.1/4" オイルキャップ
EA949CV-7 G1・1/2" オイルキャップ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • B:13mm   C:42.5mm   D:28.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top