詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949CW-23

品名 : G 1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 BM-1/2
ねじサイズ G1/2 キャップ径 φ31mm
全高 29.5mm 使用温度 -30~100℃
材質 キャップ・ネジ:ポリアミド
エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線
パッキン:ニトリルゴム(NBR)
質量 15g
レベルゲージ無し
スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。
オイル量の増減が激しいブースターや減圧器などに
跳ね油漏れ防止構造
通気構造なので、タンク内圧が外気と同じになります。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
RoHS対応品
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。
※ガソリン、アルコールの使用はできません。
追加説明
カタログ価格

905 (税抜)/ 996 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/08/22 12:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1218ページ
バリエーション一覧
EA949CW-21 G 1/4" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
EA949CW-22 G 3/8" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
EA949CW-23 G 1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
EA949CW-24 G 3/4" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
EA949CW-25 G 1 " ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
EA949CW-26 G1・1/4" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
EA949CW-27 G1・1/2" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • スプラッシュガード(跳ね油漏れ防止)
  • ブリーズ(通気)構造
  • B:31mm   C:29.5mm   D:9.5mm   E:12mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top