品番 : EA949CX-121A
品名 : 76mm レベルインジケーター(温度計/プロテクター付)
仕様
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LT-76NCP |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | M10 | ねじ間長さ | 76mm |
| 全長 | 105mm | 幅 | 27mm |
| 温度計目盛範囲 | 20~100℃ | 使用温度範囲 | -30~80℃ (※製品の材質の耐熱・耐冷温度の為、温度計目盛範囲と異なります。) |
| 材質 | 本体:特殊透明ポリアミド(PA-T/AR) 文字盤:アルミニウム ボルト・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) プロテクター:ポリアミド Oリング:NBR(ニトリルゴミム) |
質量 | 102g |
| レベル盤、プロテクター・温度計付 | |||
| オイルタンク内の液量を確認する計器です。 | |||
| 保護カバーにより、インジケーターが外部衝撃の影響を受けません。 | |||
| オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 | |||
| 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 | |||
| フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 | |||
| レベル盤取外し可能 | |||
| 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| ※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。 | |||
| ※耐圧仕様ではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/23 02:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1217ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA949CX-121A 76mm レベルインジケーター(温度計/プロテクター付) |
| EA949CX-122A 127mm レベルインジケーター(温度計/プロテクター付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
商品動画
