詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949CX-203

品名 : G3/4" オイルウインドウ(防爆仕様)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 CD-20-ATEX
ねじサイズ G3/4 ねじ長さ 10.5mm
31.5mm 全高 30mm
締付トルク 6~8N・m 材質 本体:特殊透明ポリアミド、
オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
使用温度 -20~80℃ 質量 8g
防爆仕様(ATEX規格対応)
取付け側の板厚が薄く、ねじ穴加工ができない場合にはナットをご利用いただけます。(組み合わせて使用できるナットは、下記その他関連を参照ください。)
RoHS対応品
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。
※アルコールの使用はできません。
追加説明
カタログ価格

1,190 (税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/10/13 22:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1264ページ

代替品

EA949CX-203A
  • 品番

    EA949CX-203A

  • コメント

    変更点:防爆規格,刻印表示

バリエーション一覧
EA949CX-201 G3/8" オイルウインドウ(防爆仕様)
EA949CX-203 G3/4" オイルウインドウ(防爆仕様)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ねじ(A):G3/4” B:10.5mm\nC:31.5mm D:30mm\n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top