詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949CX-32

品名 : G 1/4" オイルプラグ(通気穴付)

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 PN-1/4H
ねじサイズ G1/4 六角二面幅 19mm
全高 16mm 締付トルク 4~6N・m
使用温度 -30~130℃ 材質 本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)
オイルシール:ニトリルゴム
質量 4g
給油表示、通気穴付き
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、使用は避けて下さい。
※ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

220 円(税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/10/17 21:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1217ページ
バリエーション一覧
EA949CX-31 G 1/8" オイルプラグ(通気穴付)
EA949CX-32 G 1/4" オイルプラグ(通気穴付)
EA949CX-33 G 3/8" オイルプラグ(通気穴付)
EA949CX-34 G 1/2" オイルプラグ(通気穴付)
EA949CX-35 G 3/4" オイルプラグ(通気穴付)
EA949CX-36 G 1" オイルプラグ(通気穴付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
  • B:9mm   C:19mm   D:16mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top