詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949DJ-4100

品名 : M20x100 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

仕様

サイズ M20×100 ピッチ 2.5(並目)
ねじ部の長さ 52mm(半ねじ) 硬度 HRC38-43
耐力 1125N/m㎡ 材質 合金鋼(黒色酸化被膜)
製品グレード 12.9 ISO898/1、
JIS G 1051
入数 1個
アンブラコ社製
追加説明
カタログ価格

3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1259ページ
バリエーション一覧
EA949DJ-4060 M20x 60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-4080 M20x 80 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-4100 M20x100 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
ウェブカタログ画像
  • 品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表
  • A:29.67~30mm   D:19.67~20mm   H:19.48~20mm\nJ:17mm   G:8.9mm   T:10mm\nF:22.4mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top