詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949DJ-525

品名 : M5 x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

仕様

サイズ M5×25 ピッチ 0.8(並目)
硬度 HRC38-43 耐力 1170N/m㎡
材質 合金鋼(黒色酸化被膜) 製品グレード 12.9 ISO898/1、
JIS G 1051
入数 4個
全ねじ
アンブラコ社製
追加説明
カタログ価格

510 円(税抜)/ 561 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/23 02:36現在)

商品入数 4 販売単位 袋
カタログページ 1259ページ
バリエーション一覧
EA949DJ-508 M5 x 8 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-515 M5 x 15 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-518 M5 x 18 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-520 M5 x 20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-525 M5 x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-535 M5 x 35 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-540 M5 x 40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-550 M5 x 50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:4本
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:4本
  • 品番により入数、サイズが異なります。
  • A:8.28~8.5mm   D:4.82~5mm   H:4.82~5mm\nJ:4mm   G:2.15mm   T:2.5mm\nF:5.7mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top