詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949DJ-850

品名 : M8 x 50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

仕様

サイズ M8×50 ピッチ 1.25(並目)
ねじ部の長さ 28mm(半ねじ) 硬度 HRC38-43
耐力 1170N/m㎡ 材質 合金鋼(黒色酸化被膜)
製品グレード 12.9 ISO898/1、
JIS G 1051
入数 2個
アンブラコ社製
追加説明
カタログ価格

550 (税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/27 17:43現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1259ページ
バリエーション一覧
EA949DJ-816 M8 x 16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-818 M8 x 18 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-820 M8 x 20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-825 M8 x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-830 M8 x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-840 M8 x 40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-850 M8 x 50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-860 M8 x 60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-875 M8 x 75 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:2本
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:2本
  • 品番により入数、サイズが異なります。
  • A:12.73~13mm   D:7.78~8mm   H:7.64~8mm\nJ:6mm   G:3.5mm   T:4mm\nF:9.2mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top